Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmklammer, Schraube, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389623
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     36925
EAN/GTIN:
     4251269305085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Schirmklammer, Typ=36925, Breite=14 mm, Bündeldurchmesser max.=11 mm, Höhe=25.5 mm, Länge=44.4 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Material Schirmklammer=Verzinkter Federstahl, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: icotek schirmklemme, schirmanschlussklemme, Schirmklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,821*
€ 5,211*
62 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,83*
€ 5,22*
10
Frei Haus
ab € 3,936*
€ 5,356*
1
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 13,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
88002
ab € 123,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.