Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek EMV-88002 Servicebox Schirmklemmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418907-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4251269316487
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
icotek schirmklemme
schirmanschlussklemme
Icotek EMV-88002 Servicebox Schirmklemmen 1 St.

Servicebox Schirmklemmen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein

Lieferumfang:
Für TS35 Hutschienen: 9 x SF 1,5 - 29 mm · 12 x SFZ 1,5 - 11 mm · 6 x SFS 1,5 - 8 mm.
Für Direktmontage: 11 x LF 1,5 - 29 mm · 25 x LFZ 1,5 - 29 mm.
Für Sammelschienen: 3 x PF 1,5 - 29 mm · 3 x PFZ 1,5 - 11 mm · 19 x PFS 1,5 - 11 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
88002
Typ (Hersteller-Typ):
EMV-88002
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Servicebox Schirmklemmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Icotek, 88002, EMV-88002, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,94*
€ 155,21*
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 199,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 200,59*
€ 240,82*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 386,07*
€ 454,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.