Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Polyimid-Klebeband, 6mm x 33m, Gold, 2.4N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389963
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000050064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band
Polyimid-Klebeband, Typ=7000050064, Breite=6 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.4 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=-73 °C, Bandfarbe=Gold, Bandstützmaterial=Polyamid, Bandtyp=Hohe Temperaturbeständigkeit, Klebstoff=Silicone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: Polyimid-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 19,72*
€ 25,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 29,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54131533
ab € 48,82*
Zubehör
3M
5413933
ab € 26,98*
Zubehör
3M
54191233
ab € 45,73*
Zubehör
3M
SJ5780S
ab € 0,237*
Zubehör
3M
P300
ab € 61,16*
Zubehör
3M
P200
ab € 106,13*
Zubehör
3M
ES01021
ab € 62,77*
Zubehör
3M
ES01020
ab € 0,18*
Zubehör
3M
EX01020
ab € 0,51*
Zubehör
3M
EX01021
ab € 0,27*
Zubehör
3M
PN01005
ab € 1,29*
Zubehör
3M
PN01006
ab € 1,25*
Zubehör
3M
6896
ab € 2,96*
Zubehör
3M
54531933
ab € 335,41*
Zubehör
3M
54532533
ab € 223,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.