Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, 1SSR 1DO, Panelmontage, Thermoelement, EIN/AUS / PID / PD / PI / P, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241059
EAN/GTIN:
     5056279004404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241059, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdauer=100 ms, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=SSR Relais, Ausgangstyp Halbleiterrelais=20 mA @ 12 VDC, Eingangstyp=Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=K R S T J, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=EIN/AUS PID PD PI P, Ausgangstyp Relais=8 A @ 250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032102090
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, Zweipunktregler, rs pro thermoelement, thermoelement, Temperaturregler, 1SSR 1DO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,04*
€ 77,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 114,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.