Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Luft, -30 ... 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241080
EAN/GTIN:
     5056279004619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Temperaturfühler, Typ=1241080, Durchmesser=6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=15 mm, Messtemperatur max.=80 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Luft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,08*
€ 13,55*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 18,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1241075
ab € 75,06*
Zubehör
RS Pro
1241076
ab € 83,44*
Zubehör
RS Pro
1241057
ab € 81,23*
Zubehör
RS Pro
1241054
ab € 38,60*
Zubehör
RS Pro
1241056
ab € 95,86*
Zubehör
RS Pro
1241048
ab € 82,48*
Zubehör
RS Pro
1241050
ab € 108,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.