Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Zweipunktregler
>
Artikel
RS PRO Zweipunkt-Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais Ausgang/ NTC Eingang, 24 V ac/dc, 77 x 35mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241048
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1241048
EAN/GTIN:
5056279004299
Suchbegriffe:
Prozessregler
Zweipunktregler
prozessregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 77 x 35mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP20, IP65
Reihe = -60 → +150 °C
Anschlussart = Schraube
RS PRO V18
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
77 x 35mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP20, IP65
Reihe:
-60 → +150 °C
Anschlussart:
Schraube
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
1241048
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Temperaturregler
,
RS PRO
,
EDT2412024R9
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Temperatursensor
RS Pro
1241079
ab € 9,07*
Zubehör
RS PRO Temperatursensor
RS Pro
1241080
ab € 9,08*
Zubehör
RS PRO Temperatursensor
RS Pro
1241082
ab € 12,30*
Zubehör
RS PRO Temperatursensor +150°C, Ø 6mm x 40mm
RS Pro
1241081
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen