Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel für Inspektionskamera, 3m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1309777
EAN/GTIN:
     5056279026574
Suchbegriffe:
Endoskop-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel für Inspektionskamera, Typ=1309777, Kabellänge=3 m, Farbe Kabelsatz=Schwarz, Geeignet für=RS 847-8947 RS 847-8956 RS 913-1560 RS 913-1579
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
556 g
Tiefe:
221 mm
Bruttogewicht:
556 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel Kamera, Tastkopf, rs pro tastkopf, tastkopf, Verlängerungskabel für Inspektionskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 58,60*
€ 8,95*
ab € 50,56*
€ 68,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9131579
ab € 399,42*
Zubehör
RS Pro
9131560
ab € 410,44*
Zubehör
RS Pro
8478947
ab € 291,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.