Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löthilfe mit LED-Lupe 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1466439
EAN/GTIN:
     5056279064736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lötkolben
Löthilfe mit LED-Lupe, Typ=1466439, Höhe=-999, Länge=265 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
1388 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1388 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9013808000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 74,07*
€ 8,95*
ab € 64,81*
€ 85,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.