Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 6.35mm Schraube Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390821
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1720841
EAN/GTIN:
     5056279092289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, Typ=1720841, Klemmdurchmesser max.=6.35 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Schwarz, Kabelbride-Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
638 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
638 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016999190
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Kabelschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 84,21*
€ 8,95*
ab € 88,66*
€ 121,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 84,21*
€ 100,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 82,62*
€ 98,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 76,12*
€ 90,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 69,52*
€ 82,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 60,47*
€ 71,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,6047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.