Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 4mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829790
EAN/GTIN:
     5059045105534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
splintentreiber satz
Splintentreiber, Typ=1829790
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207309000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.