Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel mit T-Griff, 2 mm, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923642
EAN/GTIN:
     5059044139769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Innensechskantschlüssel mit T-Griff, Typ=1923642, Gesamtlänge=100 mm, Länge Schneidklinge=-999, Grösse=2 mm, Grösse des Griffs=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.