Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrersatz, HSSE-Co5, 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     216690
EAN/GTIN:
     5056070922907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrersatz, Typ=216690, Bohrer max.=13 mm, Bohrer min.=1 mm, Stück=25 Stück, Bohrerinhalt=HSS-Bohrer, Bohrermaterial=HSSE-Co5, Bohrertyp=Spiralbohrer-Bitsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1432 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
1432 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207507000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 107,14*
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 124,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.