Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor für Luxmeter LX105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4391108
EAN/GTIN:
     5059044081815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Sensor für Luxmeter LX105, Typ=4391108, Kabellänge=-999, Länge=-999, Funktionen der Prüfspitze=-999, Geeignet für=LX105
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
77 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Sensor für Luxmeter LX105
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 52,18*
€ 8,95*
ab € 43,86*
€ 60,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.