Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 80 x 80 mm Stahl Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391161
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373970
EAN/GTIN:
     5056112107194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=7373970, Abstand Schraubenbohrungen=72 mm, Aussenmass Breite=76.2 mm, Aussenmass Höhe=76.2 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 26,21*
€ 8,95*
ab € 17,55*
€ 30,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.