Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 120 x 120 mm Stahl Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373998
EAN/GTIN:
     5056112107224
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=7373998, Abstand Schraubenbohrungen=105 mm, Aussenmass Breite=109 mm, Aussenmass Höhe=109 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=120 x 120 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
214 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
214 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 31,67*
€ 8,95*
ab € 15,52*
€ 31,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.