Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 172 x 172 mm Stahl Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374002
EAN/GTIN:
     5056070937864
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 172mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=7374002, Abstand Schraubenbohrungen=162 mm, Aussenmass Breite=162 mm, Aussenmass Höhe=162 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=172 x 172 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
718 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
718 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 37,09*
€ 8,95*
ab € 21,93*
€ 43,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.