Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 172 x 172 mm PBT Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374058
EAN/GTIN:
     5056112107378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 172mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=7374058, Abstand Schraubenbohrungen=162 mm, Aussenmass Breite=172 mm, Aussenmass Höhe=172 mm, Schutzmaterial=PBT, Grösse Gebläse=172 x 172 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
492 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
492 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 43,26*
€ 8,95*
ab € 27,57*
€ 50,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.