Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungswinkel, 40 x 40 x 40 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391195
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675695
EAN/GTIN:
     5056070938861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Verbindungswinkel, 40 x 40 x 40 mm, Typ=7675695, Abstandshalterlänge=-888, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Silber, Material=Aluminium, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
137 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000090
Weitere Suchbegriffe: Verbindungswinkel, 40 x 40 x 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 12,11*
€ 8,95*
ab € 9,75*
€ 14,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7613331
ab € 74,25*
Zubehör
RS Pro
7613335
ab € 76,50*
Zubehör
RS Pro
7613344
ab € 65,39*
Zubehör
RS Pro
7613313
ab € 58,86*
Zubehör
RS Pro
7613322
ab € 90,06*
Zubehör
RS Pro
7613325
ab € 120,09*
Zubehör
RS Pro
7613329
ab € 178,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.