Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungswinkel, 76 x 76 x 76 mm, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675698
EAN/GTIN:
     5056112130031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Verbindungswinkel, 76 x 76 x 76 mm, Typ=7675698, Abstandshalterlänge=-888, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Silber, Material=Zink, Druckguss, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
365 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
365 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000090
Weitere Suchbegriffe: Verbindungswinkel, 76 x 76 x 76 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 18,93*
€ 8,95*
ab € 18,55*
€ 22,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7613325
ab € 119,86*
Zubehör
RS Pro
7613329
ab € 177,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.