Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 3x 1.5mm² Kupfer Ungeschirmt 750V 50m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739042
EAN/GTIN:
     5056112137849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 ...
gummischlauchleitung 3x1
Netzleitung, Typ=7739042, Adern=3, Aussendurchmesser=10.1 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Grösse der Litzen=0.24 mm, Leiterwiderstand=13.3 Ω/km, Litzen=30, Länge=50 m, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Nennstrom=18 A, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=EPR, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999, Serien=H07RN-F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
8300 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
8300 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, Netzleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 156,54*
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 165,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,54*
€ 186,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,97*
€ 180,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,22*
€ 162,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,86*
€ 147,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,84*
€ 129,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
663437
ab € 11,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 86,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.