Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 150x300x400mm Stahl Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7755798
EAN/GTIN:
     5056112140894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=7755798, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=400 mm, Außenlänge=150 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Stahl, Gehäusetyp=Wandmontage, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
420 mm
Nettogewicht:
6350 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
6350 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,53*
€ 57,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 57,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 23,75*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
HellermannTyton
VC1-1
ab € 11,20*
Zubehör
RS Pro
5415407
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.