Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 1x2x0.34mm² Verzinntes Kupfer Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8606704
EAN/GTIN:
     5056112215738
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=8606704, Adern=2, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=7, Manteldurchmesser=3.8 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Paare=1, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2204 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2204 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 120,91*
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 141,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,91*
€ 143,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 119,68*
€ 142,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 114,71*
€ 136,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,56*
€ 130,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,46*
€ 113,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.