Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartCut Schere, starke, gerade Klinge Edelstahl 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391367
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     335MT-85.GB.H.IT
EAN/GTIN:
     7640174714889
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
SmartCut Schere, starke, gerade Klinge, Typ=335MT-85.GB.H.IT, Gesamtlänge=215 mm, Griffmaterial=Gummi, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
123 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, SmartCut Schere, starke, gerade Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 13,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 15,85*
€ 8,95*
ab € 14,88*
€ 22,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.