Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartCut Schere, gerade, 215 mm, 335MT-85.GB.H.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartCut Schere, gerade, 215 mm, 335MT-85.GB.H.IT
SmartCut Schere, gerade, 215 mm, 335MT-85.GB.H.IT
SmartCut Schere, gerade, 215 mm, 335MT-85.GB.H.IT
SmartCut Schere, gerade, 215 mm, 335MT-85.GB.H.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9533
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     335MT-85.GB.H.IT
EAN/GTIN:
     7640174714889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 335MT-85.GB.H.IT, ideal-tek Die 335MT-85.GB.H.IT ist eine SmartCut-Schere mit starken, langen Klingen, ideal für große Objekte. Die mikrogezahnte Klinge ermöglicht ein rutschfestes Schneiden. Die Polypropylen/Thermoplast-Gummigriffe verleihen der Schere einen ergonomischen Griff, der sich für bequeme, mehrfache und leichte Schnitte eignet. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
215 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
80 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 215mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 14,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,88*
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 15,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.