Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät, 0 ... 137mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445336
EAN/GTIN:
     5056279055888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmessgerät, Typ=1445336, Druckauflösung=0.1 mbar, Druckmessbereich max.=137 mbar, Druckmessbereich min.=0 mbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Druckgenauigkeit=±0.3 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1886 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1886 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026204000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 171,00*
Frei Haus
ab € 157,65*
€ 199,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.