Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 9.5mm Schraube Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391477
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1720825
EAN/GTIN:
     5056279092210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, Typ=1720825, Klemmdurchmesser max.=9.5 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Metallic, Kabelbride-Material=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
107 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 50,92*
€ 8,95*
ab € 40,85*
€ 58,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,92*
€ 60,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.