Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Klemme, Stahl, 16mm, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391519
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1865381
EAN/GTIN:
     5056111955659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
P-Klemme, Typ=1865381, A=17.3 mm, B=12.7 mm, Bohrungsdurchmesser=5.2 mm, C=3.5 mm, D=17 mm, E=5.2 mm, F=1.4 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Trägerfarbe=Metallic, Trägermaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, P-Klemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,55*
€ 5,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 11,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.