Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feile, Mittelgrob, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391521
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923690
EAN/GTIN:
     5059044140239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Feile, Typ=1923690, Feilenlänge=200 mm, Zähne pro Zoll=-999, Grob/fein=Mittelgrob
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
209 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
209 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Weitere Suchbegriffe: Feile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 15,97*
€ 8,95*
ab € 12,63*
€ 18,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.