Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, weichgeglüht Rot H07V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     361822
EAN/GTIN:
     5056070983939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litze, Typ=361822, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50525-2-31
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2055 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
2055 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,00*
€ 47,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 83,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,48*
€ 99,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,65*
€ 97,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,19*
€ 87,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,76*
€ 80,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5851* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,19*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.