Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitheizungskabel, Silikongummi, 240 V, 40 W


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     379750
EAN/GTIN:
     5056070984486
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Begleitheizungskabel, Silikongummi, 240 V, 40 W, Typ=379750, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=-888, Länge=20 m, Aufnahmeschaft=Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
295 mm
Nettogewicht:
5200 g
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
5200 g
Breite:
295 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung, heizband, Begleitheizungskabel, Silikongummi, 240 V, 40 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 352,69*
€ 419,01*
Frei Haus
ab € 402,31*
€ 489,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 419,01*
€ 498,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 415,80*
€ 494,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 395,02*
€ 470,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 376,94*
€ 448,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 352,69*
€ 419,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 17,6345* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.