Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tisch-/Bodenmatte, Kautschuk, 1.2m x 600mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391629
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4661659
EAN/GTIN:
     5056112010937
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
ESD-Tisch-/Bodenmatte, Typ=4661659, Breite=600 mm, Höhe=3.2 mm, Länge=1.2 m, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
2975 g
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
2975 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
3918109090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,33*
€ 50,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 85,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,41*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.