Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte Schraube Rot AC / DC 24V 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637909
EAN/GTIN:
     5055169317525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=7637909, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Schraube, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC DC, IP/NEMA-Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 3,00*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092566
ab € 5,82*
Zubehör
RS Pro
9092556
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.