Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, Eingang, C14, 250V, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393447
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/Z0000/15
EAN/GTIN:
     5059041653640
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
Leistungsstecker
kaltgerätestecker 10a
IEC-Stecker, Typ=BZV03/Z0000/15, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6.3 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=1-polig, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=1-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Fuse Size=5 x 20 mm, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
41 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, bulgin kaltgerätestecker, IEC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,03*
€ 23,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 25,17*
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 28,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.