Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Transferschalter für PowerValue USV 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394835
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP104041R0001
EAN/GTIN:
     7640169262197
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch
Automatischer Transferschalter für PowerValue USV, Typ=4NWP104041R0001, Breite=430 mm, Eingangsstrom=16 A, Höhe=43 mm, Tiefe=315 mm, Geeignet für=PowerValue 11RT G2 1 kVA PowerValue 11RT G2 2 kVA PowerValue 11RT G2 3 kVA, USV-Zubehör – Typ=Schaltereinheit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
7850 g
Tiefe:
580 mm
Bruttogewicht:
7850 g
Breite:
425 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Transferschalter für PowerValue USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,18*
€ 538,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,27*
€ 563,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 756,65*
€ 859,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,94*
€ 1.023,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,38*
€ 1.014,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 822,53*
€ 978,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,41*
€ 965,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,00*
€ 943,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,65*
€ 900,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.