Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-phasiger Transfer- Schalter ATS-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1684332
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP104041R0001
EAN/GTIN:
     7640169262197
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch
Der automatische Transferschalter ATS-16 ist eine ideale Ergänzung für die PowerValue 11RT G2 1-3kVA USV-Anlagen und ermöglicht eine automatische Netzumschaltung bei Netzausfall. Der Transferschalter ist speziell für den Einbau in 19-Zoll Schränke ausgelegt und hat eine Nettogröße von 430x44x350 mm (BxHxT). Der Transferschalter verfügt über zwei Eingänge, die jeweils mit einem IEC320 C20 Stecker und 230 V / 16 A betrieben werden können. Die Ausgänge bestehen aus einem IEC 320 C19 Stecker mit 230 V / 16 A und zwei Gruppen von je drei IEC 320 C13 Steckdosen mit 230V / 10A. Der ATS-16 hat eine maximale Umschaltzeit von 15ms. Während der Umschaltzeit auf das zweite Netz, beispielsweise das Generatornetz, sind die Lasten weiterhin durch die USV geschützt. Die Dokumentation des Transferschalters ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Nennstrom: 16 A, Breite: 430 mm, Höhe: 43 mm, Tiefe: 315 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ATS-16
Ident Code:
4NWP104041R0001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,18*
€ 538,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,27*
€ 563,08*
Frei Haus
ab € 756,65*
€ 859,94*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,73*
€ 616,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,18*
€ 569,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.