Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Hub, Mini-USB-B-Buchse, 2.0, USB Ports 10, USB-A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447996
EAN/GTIN:
     5056279057899
Suchbegriffe:
USB Hub
rs pro usb hub
usb hub
USB-Hub, Typ=1447996, Geschwindigkeit max. (Daten)=480 Mbps, Höhe=-999, USB Ports=10, Ausgang=USB-A-Buchse, Eingang=Mini-USB-B-Buchse, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug, RJ45-Anschlüsse=Nein, Stromquelle=Self-powered, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
348 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
348 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: USB-Hub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,59*
€ 63,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 63,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.