Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS 36mm Anzahl der Schritte - 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232507
EAN/GTIN:
     5056070923942
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer, Typ=232507, Anzahl der Schritte=11, Bohrungsdurchmesser max.=36 mm, Bohrungsdurchmesser min.=6 mm, Bohrungsgrösse max.=3 mm, Bohrermaterial=HSS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
221 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Weitere Suchbegriffe: Stufenbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 70,87*
€ 8,95*
ab € 59,38*
€ 81,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.