Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, M16, 1m, Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395075
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     289089
EAN/GTIN:
     5056070924703
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din975 m16 1000mm
Schraube, Typ=289089, Nennlänge=1 m, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M16, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 976
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
2760 g
Tiefe:
1150 mm
Bruttogewicht:
2760 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m16, Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 86,04*
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 100,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 34,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
825304
ab € 62,33*
Zubehör
RS Pro
275670
ab € 33,22*
Zubehör
RS Pro
275715
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.