Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Sicherung 6.3 x 32 mm, 16A, 500V, Superflink FF
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30395119
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
420230
EAN/GTIN:
5056070925380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=420230, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=1.5 kA, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=500 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=16 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink FF, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=UL Listed RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
... >
Sicherungen und Sicherungszubehör
>
Patronensicherungen
>
Sicherungen 6.3 x 32
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
HBC Sicherung
,
High Breaking Capacity Fuse
,
High Breaking Capacity Sicherung
,
feinsicherung superflink
,
hbc sicherung
,
rs pro feinsicherung
,
Sicherung 6.3 x 32 mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 25,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,47*
€ 30,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,617* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin
FX0419
ab € 5,02*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32, 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie 800
Littelfuse
80000000005
ab € 1,34*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 32V dc
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 10A 500V ac
Schurter
0031.8231
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen