Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstössel, M8, 17.5mm, Stahl, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     478731
EAN/GTIN:
     5056111900512
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Federstössel, Typ=478731, Abstandshalterlänge=17.5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Schwarz, Material=Stahl, Gewindegrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Federstössel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 45,67*
€ 8,95*
ab € 39,90*
€ 53,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.