Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schlüsselsatz, L, 9Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395324
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6685770
EAN/GTIN:
     5056112060550
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-stiftschlüssel satz
Torx-Schlüsselsatz, Typ=6685770, Stück=9 Stück, Form=L, VDE-zertifiziert=Nein, Schlüsselgrösse=T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50, Schlüssellänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
290 g
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
290 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 37,51*
€ 8,95*
ab € 31,13*
€ 43,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
NM WHEELS PEL
ab € 190,26*
Zubehör
RS Pro
515726
ab € 48,86*
Zubehör
RS Pro
515710
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.