Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeilenset, 160 mm, 6Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     732145
EAN/GTIN:
     5056070928244
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
Diamant-Nadelfeilenset, Typ=732145, Feilenlänge=160 mm, Stück=6 Stück, Grob/fein=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Weitere Suchbegriffe: diamant nadelfeilen satz, Diamant-Nadelfeilenset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 67,71*
€ 8,95*
ab € 59,88*
€ 78,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.210,46*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 794,82*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 670,52*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 522,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.