Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein für 40 mm Strebenprofil, M8, 22mm, Edelstahl, Packung à 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395397
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675660
EAN/GTIN:
     5056112129943
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein für 40 mm Strebenprofil, Typ=7675660, Abstandshalterlänge=22 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Silber, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenmutter einschwenkbar, t-nutenmutter einschwenkbar, Nutenstein für 40 mm Strebenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 41,69*
€ 8,95*
ab € 35,98*
€ 49,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,69*
€ 49,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,95*
€ 48,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,09*
€ 45,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,44*
€ 43,36
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,77*
€ 42,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,59*
€ 36,40
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7613338
ab € 65,24*
Zubehör
RS Pro
7613331
ab € 74,25*
Zubehör
RS Pro
7613335
ab € 76,50*
Zubehör
RS Pro
7613344
ab € 65,39*
Zubehör
RS Pro
7613322
ab € 90,06*
Zubehör
RS Pro
7613325
ab € 120,09*
Zubehör
RS Pro
7613329
ab € 178,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.