Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 1x2x0.51mm² Verzinntes Kupfer Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8124671
EAN/GTIN:
     5056112184843
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=8124671, Adern=2, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=10, Manteldurchmesser=5.1 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Paare=1, Querschnitt=0.51 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
109 mm
Nettogewicht:
3126 g
Tiefe:
214 mm
Bruttogewicht:
3126 g
Breite:
214 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,79*
€ 38,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 65,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,49*
€ 77,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,82*
€ 71,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,17*
€ 66,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4951* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,53*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.