Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 200x400x600mm Edelstahl Silber IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395505
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428346
EAN/GTIN:
     5056112209317
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=8428346, Aussenmass Breite=400 mm, Aussenmass Höhe=600 mm, Außenlänge=200 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=Edelstahl, Gehäusetyp=Wandmontage, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
10000 g
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
10000 g
Breite:
420 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 208,65*
Frei Haus
ab € 193,36*
€ 236,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8428484
ab € 154,35*
Zubehör
RS Pro
8428478
ab € 7,05*
Zubehör
RS Pro
8428469
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
8428471
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.