Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 800mA 860mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397342
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=MF-R040, Auslösedauer max.=3.8 s, Auslösestrom=800 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Nennspannung=60 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=860 mΩ, Widerstand min.=520 mΩ, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=UL Listed TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2794*
€ 0,5209*
3
€ 6,90*
ab € 0,193*
€ 0,523*
1 Tag
8146
5
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,556*
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5209*
€ 0,61987
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R040XU
ab € 0,211*
Ähnlich
Multicomp
MC36191
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.