Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 400mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 400mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 400mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R040
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,55W
Nennstrom: 0,4A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 800mA
Min. Widerstand: 520mΩ
Max. Widerstand: 860mΩ
Herstellerserie: MF-R
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,2794*
€ 0,5309*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,193*
€ 0,554*
1 Tag
8266
5
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,607*
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R040XU
ab € 0,211*
Ähnlich
Multicomp
MC36191
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.