Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Thermostat miroTRON 230VAC RTD / Digital 2.5 A @ 250 VAC 69x29x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398190
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     701081/0-01-24-02/000
EAN/GTIN:
     4053877029960
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Einbau-Thermostat
Elektronischer Thermostat, Typ=701081/0-01-24-02/000, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=69 mm9, Einstellwert min.=0, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=72 mm, Zyklusdauer=250 ms, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=Digital Relais, Eingangstyp=RTD Digital, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100 Pt1000, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=PID PI PD P I, Ausgangstyp Relais=2.5 A @ 250 VAC, Serien=miroTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
232 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
232 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032102090
Weitere Suchbegriffe: Einbauthermostat, jumo digitaler temperaturregler, digitaler temperaturregler, Elektronischer Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 184,39*
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 197,50*
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 223,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,95*
€ 230,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 235,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.