Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Organizer, 445mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398993
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8426A
EAN/GTIN:
     731304191940
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabel-Organizer, Typ=AR8426A, Höheneinheiten=2, Länge=445 mm, Farbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1060 g
Tiefe:
545 mm
Bruttogewicht:
1060 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.