Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, IP67, Schwarz / Rot, Multimec 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30399092
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     AQW0908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Schutzabdeckung, IP67, Typ=AQW0908, Durchmesser=14 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Plombierhaube, Farbe Kappe/Blende=Schwarz / Rot, Geeignet für=Multimec 5G, Material Kappe/Blende=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mec microschalter, Schutzabdeckung, IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.